Riferimenti
Valgan:OR 144 39,69X3,53 NBR
Rubix:160000000421189

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 144 39,7X3,53 NBR
OR 144 39,69X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,95 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 6,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore