Riferimenti
Gapi:ORV207
Rubix:999190900013783
Produttore:11A364G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A364G6-O-RING OR 13.87X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:13.87 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore