Riferimenti
Gapi:OR 15.60X2.40 NBR70
Rubix:999190900018848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A137K6-O-RING OR 15.60X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:15.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,96 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 45,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione