Riferimenti
Gapi:OR 82.50X3.55 NBR70
Rubix:999190900019035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BQ56K6-O-RING OR 82.50X3.55 NBR70
11bq56k6-o-ring or 82.50x3.55 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione