Riferimenti
Gapi:ORM134
Rubix:999190900018268
Produttore:11BS04K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS04K6-O-RING OR 13.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:13.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,16 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 79,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione