Riferimenti
Valgan:OR 3206 52,07X2,62 FP75
Rubix:160000000419586

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3206 52,07X2,62 FP75
OR 3206 52,07X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore