Riferimenti
Gapi:ORM892183
Rubix:999190900018818
Produttore:11A089K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,83 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A089K6-O-RING OR 8.92X1.83 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.83 mm Diametro Interno mm:8.92 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,83 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore