PK8045 BACK-UP RING 045 (2400) OR: 101,37 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8045
Rubix:999190900046560


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8045 BACK-UP RING 045 (2400) OR: 101,37 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:101.32 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione