Riferimenti
Gapi:ORMV0752
Rubix:999190900014566
Produttore:11B483G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B483G6-O-RING OR 7.50X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:7.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,81 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 69,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione