Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67193687
Rubix:999180500107919
Produttore:OR 46,00 3,00 70 NBR NB7071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 46 X 3 NBR 70
Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 46 mm |
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione