Riferimenti
Gapi:ORM583
Rubix:999190900017680
Produttore:11BF51K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF51K6-O-RING OR 58.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:58.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore