O-R VIT 80SH M D.009,50X1,00 01.ORMVI.009501
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORMVI.009501
Rubix:999220805079729


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.009,50X1,00 01.ORMVI.009501
O-RING D.Int: 9,50 mm D.Corda: 1,00 mm Mat: FPM 80 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione