O-RING D.INT: 19,18 MM D.CORDA: 2,46 MM MAT: NBR 90 SH 11A172K0
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11A172K0
Rubix:999230711022673

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,46 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 19,18 MM D.CORDA: 2,46 MM MAT: NBR 90 SH 11A172K0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,46 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione