PK8212 BACK-UP RING 212 (4087) OR: 21,82 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8212
Rubix:999190900046647
Produttore:2PA212K0
PK8212 BACK-UP RING 212 (4087) OR: 21,82 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,82 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8212 BACK-UP RING 212 (4087) OR: 21,82 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:21.82 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno21,82 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione