Riferimenti
Net Seals:ORE006
Rubix:999220805068673


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R EPDM 70SH 006-2012 D.002,90X1,78 01.OREP0.006000
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:2.90 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione