ORS132 O-RING 132 (3175) D.INT: 44,12 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE ROSSO
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORS132
Rubix:999190900046361


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORS132 O-RING 132 (3175) D.INT: 44,12 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE ROSSO
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:44.12 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | rosso |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione