Riferimenti
Gapi:OR 31.50X2.65 FPM75
Rubix:999221201000749


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,65 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BC57G6-O-RING OR 31.50X2.65 FPM75
11bc57g6-o-ring or 31.50x2.65 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,65 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione