Riferimenti
Valgan:OR 211 134,50X6,99 NBR
Rubix:160000000421355

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 211 134,5X6,99 NBR
OR 211 134,50X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,83 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione