2ERAE561-GUARNIZIONE RAE 10437 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE561
Rubix:999190900039218
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE561-GUARNIZIONE RAE 10437 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:104.37 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,96 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 12,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

