Riferimenti
Gapi:OR 6.00X1.80 NBR70
Rubix:999221201001044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B420K6-O-RING OR 6.00X1.80 NBR70
11b420k6-o-ring or 6.00x1.80 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione