Riferimenti
Valgan:OR 3975 247,32X2,62 NBR
Rubix:160000000421168

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3975 247,32X2,62 NBR
OR 3975 247,32X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,15 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 8,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione