O-R .NBR 70SH M D.007,00X1,8 01.ORM18.007000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORM18.007000
Rubix:999220805072623


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.007,00X1,8 01.ORM18.007000
O-RING D.Int: 7,00 mm D.Corda: 1,80 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione