Riferimenti
Gapi:OR433
Rubix:999190900016598
Produttore:11A749K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A749K6-O-RING OR 139.07X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:139.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore