Riferimenti
Gapi:ORV335
Rubix:999190900013911
Produttore:11A554G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A554G6-O-RING OR 69.22X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:69.22 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione