11A741G6-O-RING OR 120.02X6.99 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV427
Rubix:999190900013980
11A741G6-O-RING OR 120.02X6.99 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120,02 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A741G6-O-RING OR 120.02X6.99 FPM75


O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:120.02 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120,02 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
10,22 IVA esclusa
/ Unità
12,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore