ORM1332 O-RING D.INT: 133,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORM1332
Rubix:999190900046342


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM1332 O-RING D.INT: 133,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:133.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore