Riferimenti
Gapi:ORM10324
Rubix:999190900018837
Produttore:11A121K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A121K6-O-RING OR 10.30X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:10.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,27 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 97,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione