Riferimenti
Gapi:OR90015
Rubix:999190900019053
Produttore:11A053K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2056 14X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:14.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore