Riferimenti
Gapi:OR144
Rubix:999190900016355
Produttore:11A231K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A231K6-O-RING OR 63.17X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:63.17 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione