O-RING D.INT: 29,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: NBR 70 SH ORM2915
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORM2915
Rubix:999220729046468

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 29,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: NBR 70 SH ORM2915
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione