Riferimenti
Gapi:OR016
Rubix:999190900016273
Produttore:11A054K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A054K6-O-RING OR 15.60X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore