2ERAE813-GUARNIZIONE RAE 12380 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE813
Rubix:999190900039317
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE813-GUARNIZIONE RAE 12380 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:123.80 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

