Riferimenti
Net Seals:01.ORM35.060000
Rubix:999220805074733


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.060,00X3,5 01.ORM35.060000
O-RING Diametro Corda:3.55 mm Diametro Interno mm:60.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione