Riferimenti
Net Seals:01.ORM30.109000
Rubix:999220805074149




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 109 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.109,00X3 01.ORM30.109000
NBR O-ring.
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:109.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 109 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore