Riferimenti
Valgan:OR 239 200X6,99 FP75
Rubix:160000000419837

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 239 200X6,99 FP75
OR 239 200X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,47 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 92,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione