Riferimenti
Valgan:OR 3225 56,82X2,62 SILICONE
Rubix:160000000092983

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3225 56,82X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore