Riferimenti
Gapi:OR 59.36X3.00 NBR70
Rubix:999190900018899


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 59,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A322K6-O-RING OR 59.36X3.00 NBR70
11a322k6-o-ring or 59.36x3.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 59,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione