Riferimenti
Gapi:OR369
Rubix:999190900016560
Produttore:11A604K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A604K6-O-RING OR 202.57X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:202.57 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore