OR90013 O-RING 013 (2043) D.INT: 10,82 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90013
Rubix:999190900046341
Produttore:0100204390


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90013 O-RING 013 (2043) D.INT: 10,82 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:10.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore