PK8112 BACK-UP RING 112 (3050) OR: 12,37 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8112
Rubix:999190900046571
Produttore:2PA112K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8112 BACK-UP RING 112 (3050) OR: 12,37 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:12.37 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore