Riferimenti
Gapi:ORM524
Rubix:999190900018298
Produttore:11BS72K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS72K6-O-RING OR 52.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:52.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore