Riferimenti
Gapi:OR 65.00X6.00 FPM75
Rubix:999190900014878


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B93FG6-O-RING OR 65.00X6.00 FPM75
11b93fg6-o-ring or 65.00x6.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione