OR90806 O-RING 806 (114) D.INT: 11,11 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90806
Rubix:999190900046346
Produttore:11A051KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90806 O-RING 806 (114) D.INT: 11,11 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:11.11 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore