Riferimenti
Gapi:OR013
Rubix:999190900016269
Produttore:11A050K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A050K6-O-RING OR 10.82X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:10.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore