Riferimenti
Gapi:OR 42.20X3.00 FPM75
Rubix:999221201000389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A313G6-O-RING OR 42.20X3.00 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione