Riferimenti
Beta Tools:1488L
Rubix:160000000010156
Produttore:014880050
EAN:8014230398044

Documenti
Dettagli del prodotto : 014880050-CHIAVE A CATENA DOPPIE FILTRI OLIO L 1488L
Chiave articolata a doppia catena per filtri dell'olio
Punti di forza
Chiave snodata a catena doppia per filtri olio
Applicazioni
Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x110x60 mm |
|---|---|
| Peso | 840 g |
| Peso | 840 g |
| Diametro massimo | 160 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
