Riferimenti
Facom:D.120-16
Rubix:160000000220828
EAN:3148510196787

Dettagli del prodotto : BUSSOLA PER FILTRO OLIO D.120-16
Tappo di scarico XZN cavo - Cavità XZN: diam. 16 mm, alesata - Attacco quadro da 3/8" (Junior) - Riduttore V.A.G. Peso: 40 g.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x20x20 mm |
| Peso imballaggio | 38 g |
| Tipologia | 1224.125_ph01.jpg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
