CHIAVE FILTRO OLIO D.13A
Chiave di scarico motore CITROEN, RENAULT, PEUGEOT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:D.13A
Rubix:160000000220837
EAN:3148510181349



Dettagli del prodotto : CHIAVE FILTRO OLIO D.13A
Chiave di scarico motore CITROEN, RENAULT, PEUGEOT.
- Finitura: cromata. Dimensioni 8 x 10 mm.
- Finitura: cromata. Dimensioni 8 x 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x61x61 mm |
| Peso imballaggio | 267 g |
| Diametro | 10 mm |
| Peso | 230 g |
| Tipologia | tappi a chiave per tappi filtro olio in materiale composito<br>- tappo a chiave speciale per montare e smontare i tappi filtro olio con intagli in materiale composito senza danneggiarli. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
