CACCIACOPPIGLIA 248.4

248 - punzone monoblocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:248.4
Rubix:160000000076220
EAN:3148511592908
CACCIACOPPIGLIA 248.4

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 248.4


248 - punzone monoblocco.
-Presentazione: Corpo ottagonale, punta in acciaio ad alta resistenza.
-Finitura: zincato. Lunghezza utile 50 mm. Standard: NF E 71-211.

Punti di forza

Heat treatment ensuring a hardness of 53 to 55 HRc.

Applicazioni

Allows to extract a mechanical fastening element such as a pin.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x10x10 mm
Peso imballaggio62 g
Diametro4 mm
Lunghezza150 mm
Impugnaturasenza
Peso55 g
9,53 IVA esclusa
/ Unità
11,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione