CHIAVE A FORCHETTA PIATTA 22X24 31.22X24

31 - Chiavi aperte metriche "extra fine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:31.22X24
Rubix:160000000087799
EAN:3148518330886
CHIAVE A FORCHETTA PIATTA 22X24 31.22X24

Riepilogo info tecniche

Apertura22x24
Lunghezza290 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA PIATTA 22X24 31.22X24


31 - Chiavi aperte metriche "extra fini"
- Chiavi aperte "extra fini": 30% più fine di una chiave aperta classica = massima accessibilità.
- Indispensabile per accessi ridotti e controdadi.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso295 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)290x50x6 mm
Peso imballaggio295 g
Apertura22x24
Lunghezza290 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraraso/cromo
32,46 IVA esclusa
/ Unità
39,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione